Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda Com lâmina hexagonal

Chave de fenda normal, lâmina sextavada ranhurada
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 0,8X4,0MM

Art. 0613421004

EAN 4038898271413

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda Com lâmina hexagonal

Art. 0613421004
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
Lâmina cromada escovada com punho de 2 componentes

Manuseamento robusto


  • Lâmina sextavada cromada escovada extremamente robusta

  • Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso

  • Acabamento da ponta consoante as normas DIN 5264-A e ISO 2380 para chaves de fenda normal


Orientação confortável do parafuso


  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto

  • Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de ponta

Fenda

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0,8 x 4 mm

Comprimento da lâmina (A)

90 mm

Comprimento da pega (B)

96 mm

Largura da pega (C)

31 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

4 mm