Chave de fenda Com lâmina redonda
Chave de fenda normal, lâmina redonda fina
CHAVE DE FENDA ZEBRA
ZEBRA
Art.
0613231725
EAN 4038898274858
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
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Corpo: Cromado fosco
- Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: SMS SS 2830, DIN 5265
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 0,4 x 2,5 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 75 mm |
Comprimento da pega (B) | 73 mm |
Largura da pega (C) | 20 mm |