Chave de fendas PH
Chave de fenda PH, lâmina redonda curta
CHAVE DE FENDA CURTA PUNHO 2C PH2
ZEBRA
Art.
06132522
EAN 4038898275558
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
Modelo curto com lâmina redonda
- Lâmina: Cromado mate
- Ponta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PH2 |
Comprimento da lâmina (A) | 25 mm |
Comprimento da pega (B) | 62 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |