Chave de fenda PH
Chave de fenda PH, lâmina hex, cap. impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH1
ZEBRA
Art.
06133221
EAN 4038898271215
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
Chave de fendas com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
- Grande face de impacto
- Ponta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | PH1 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 96 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |
Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos | 5 mm |
Apoio da chave | 8 mm |