Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda PH

Chave de fenda PH, lâmina hex, cap. impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH3
ZEBRA

Art. 06133223
EAN 4038898271314

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda PH

Art. 06133223
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
Chave de fendas com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto
  • Grande face de impacto

  • Ponta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

PH3

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

114 mm

Largura da pega (C)

38 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

8 mm

Apoio da chave

13 mm