Chave de fenda PH Com lâmina redonda
Chave de fenda PH, lâmina redonda comprida
CHAVE DE FENDA LONGA PUNHO 2C PH2
Art.
06132622
EAN 4038898275534
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
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Lâmina: Modelo longo, cromado fosco
- Ponta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PH2 |
Comprimento da lâmina (A) | 300 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |