Chave de fenda TX com lâmina redonda
Chave de fenda TX
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C TX10
Art. 061343410
EAN 4038898271277
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
Lâmina cromada escovada com punho de 2 componentes
Lâmina redonda e TX
- Lâmina redonda robusta, com revestimento cromado escovado para proteger contra a corrosão
- Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso
- Ponta para cabeças de parafuso com TX interior
Fixação segura
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | TX10 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 83 mm |
Largura da pega (C) | 27 mm |