Chave de fenda TX
Chave de fenda TX
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C TX30
Art.
061343430
EAN 4038898271727
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
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Lâmina: Lâmina redonda, cromado fosco
- Ponta: Fenda TX, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | TX30 |
Comprimento da lâmina (A) | 115 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |