Chave de fenda VDE, PZ
CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C PZ1
Art. 06136331
EAN 4038898274070
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
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
- Corpo: óxido preto, isolado
- Tipo de encaixe: ISO 8764-PZ
- Norma: DIN 7438, IEC 60900
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | PZ1 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 96 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |