Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Chave de fenda VDE de fenda normal

Chave de parafusos VDE plana de fenda
CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,40 X 2,5MM
ZEBRA

N.º de art. 0613631025

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Chave de fenda VDE de fenda normal

N.º de art. 0613631025

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)
  • Lâmina: Brunida, isolada

  • Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, lâmina cónica

  • Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV

  • Marcada com ano de fabrico

  • Teste de impacto a frio mais rigoroso
Prova de desempenho

Norma: DIN 7437, IEC 60900:2004

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para trabalhos sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)

Tamanho da ponta

FD

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0.4 x 2.5 mm

Comprimento da lâmina (A)

80 mm

Comprimento da pega/largura da pega (B / C)

83 / 27 mm