Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas VDE de fenda normal

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 1,20 X 6,5MM
ZEBRA

Art. 0613631065
EAN 4038898273936
Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas VDE de fenda normal

Art. 0613631065
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
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
  • Lâmina: Brunida, isolada

  • Ponta: Com base na norma DIN ISO 2380-1-B

  • Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV

  • Marcada com o ano de fabrico

  • Teste de impacto a frio mais rigoroso

Norma: IEC 60900

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

Fenda

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

1,2 x 6,5 mm

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

106 mm

Largura da pega (C)

35 mm