Chave de fenda com corpo redondo
CHAVE FENDA 1,2X6,5X150
Art. 0613231065
EAN 4038898275107
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
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Lâmina: Cromado fosco
- Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 150 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |