Chave de fenda de precisão, fenda normal
CHAVE FENDA P/ ELECTRONICA 0,30 X 1,5MM
Art. 0613480015
EAN 4045727082546
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabeça centradora rotativa de base larga para apoiar o indicador
Para um trabalho otimizado na posição de relojoeiro
Cabeça centradora com identificação do tipo de fenda e tamanho
Identificação fácil e rápida
Cabo multicomponente soft-grip de fácil manuseamento
Utilização fácil e confortável
Zona rotativa de ação rápida
Para uma rotação rápida de toda a mão
Corpo cromado em aço especial altamente temperado
Excelente proteção anticorrosiva
Ponta Black Point
Encaixe preciso
Corpo: Corpo redondo, cromado escovado
Encaixe: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | Fenda |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 0,3 x 1,5 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 40 mm |
Comprimento da pega (B) | 100 mm |
Diâmetro da cabeça (C) | 20 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!