Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda normal Com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto

Chave de fenda normal, lâmina sextavada, capa de impacto
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,0X5,5MM
ZEBRA

Art. 0613321055
EAN 4038898270867

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda normal Com lâmina sextavada integral/chave sextavada em material temperado resistente ao impacto

Art. 0613321055
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
Lâmina sextavada/chave sextavada de uma só peça em material temperado resistente ao impacto
  • Capa de impacto grande

  • Fenda: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

1 x 5,5 mm

Comprimento da lâmina (A)

100 mm

Comprimento da pega (B)

96 mm

Largura da pega (C)

31 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

6 mm

Apoio da chave

10 mm