Chave de fenda normal Com lâmina redonda
Chave de fendas normal, lâmina redonda longa
CHAVE FENDA 1,2X8X300 ZEBRA
ZEBRA
Art.
061326108
EAN 4038898275152
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
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Lâmina: Modelo comprido, cromado mate
- Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de ponta | Fenda |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 1,2 x 8 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 300 mm |
Comprimento da pega (B) | 114 mm |
Largura da pega (C) | 38 mm |