Chave de fenda normal com lâmina sextavada
CHAVE FENDA ZEBRA 2C 1,0X5,5MM
Art. 0613421055
EAN 4038898271420
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mais do que apenas uma chave sextavada
- Lâmina sextavada cromada escovada extremamente robusta
- Transmissão de força melhorada graças à lâmina sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa
- Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso
- Acabamento da ponta consoante as normas DIN 5264-A e ISO 2380 para chaves de fenda normal
Aderência segura e eficiência
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de ponta | Fenda |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 1 x 5,5 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 100 mm |
Comprimento da pega (B) | 96 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |
Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos | 5 mm |
Apoio da chave | 8 mm |