Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda normal com lâmina sextavada

CHAVE FENDA ZEBRA 2C 1,6X8,0MM

Art. 061342108

EAN 4038898271444

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda normal com lâmina sextavada

Art. 061342108
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
Lâmina sextavada cromada escovada e punho de 2 componentes

Mais do que apenas uma chave sextavada


  • Lâmina sextavada cromada escovada extremamente robusta

  • Transmissão de força melhorada graças à lâmina sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa

  • Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso

  • Acabamento da ponta consoante as normas DIN 5264-A e ISO 2380 para chaves de fenda normal


Aderência segura e eficiência


  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto

  • Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de ponta

Fenda

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

1,6 x 8 mm

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

114 mm

Largura da pega (C)

38 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

8 mm

Apoio da chave

13 mm