Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda normal com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 2,0X12,0MM

Art. 061332112

EAN 4038898271024

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda normal com tampa de impacto com lâmina sextavada

Art. 061332112
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
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto

Potente e robusta


  • A tampa de impacto grande na extremidade do punho permite percutir e cinzelar

  • Lâmina sextavada cromada escovada, extremamente robusta e contínua

  • Transmissão de força melhorada graças à chave sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa na lâmina

  • Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso

  • Acabamento da ponta consoante as normas DIN 5264-A e ISO 2380 para chaves de fenda normal


Punho potente


  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto

  • Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

2 x 12 mm

Comprimento da lâmina (A)

200 mm

Comprimento da pega (B)

120 mm

Largura da pega (C)

40,5 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

10 mm

Apoio da chave

16 mm