Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fenda sextavada com cabeça esférica

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C SW4 INTERIOR

Art. 061341504

EAN 4038898272168

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fenda sextavada com cabeça esférica

Art. 061341504

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Encaixe sextavado em cromado escovado com cabo de 2 componentes
  • A cabeça esférica pode ser inserida num ângulo de até 25° para facilitar o acesso ao parafuso

  • Trabalho pouco cansativo graças ao cabo de 2 componentes com núcleo duro e superfície exterior macia, fácil de segurar

  • Cabo ergonómico com lados planos para um binário mais elevado do que com cabos redondos, uma vez que o cabo assenta melhor na mão e pode ser transmitida mais força

  • Seleção rápida e fácil da chave de fenda correta graças ao símbolo do encaixe e à medida da chave no cabo

  • Extremamente robusta graças ao encaixe sextavado em cromado escovado para proteger contra a corrosão

  • O melhor encaixe possível no parafuso graças à ponta Black Point

  • Encaixe semelhante ao da norma DIN EN 2936

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Tamanho da ponta

4 mm

Comprimento da lâmina (A)

100 mm

Comprimento da pega (B)

96 mm

Largura da pega (C)

31 mm