Chave de fendas PH
Chave de fenda PH, lâmina redonda
SCREWDRIVER PH2X100
ZEBRA
Art.
061323202
EAN 4038898275510
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
Lâmina redonda
- Corpo: Cromado fosco
- Fenda: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PH2 |
Comprimento da lâmina (A) | 100 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |