Chave de fendas PH de 3 componentes
Chave de fendas PH sextavada, punho 3C
CHAVE DE FENDA ZEBRA 3C PH 2X100
Art.
06132012
EAN 4047376188464
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
O punho flexível de 3 componentes garante uma perfeita ergonomia, transmissão de força e conforto
- Lâmina: Lâmina sextavada de uma só peça, cromado mate; niquelado mate, temperada, resistente ao impacto
- Sistema de codificação por cores Würth
- Tampa de impacto grande
- Fenda: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH com ponta Black Point
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | PH2 |
Comprimento da lâmina (A) | 100 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |
Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos | 6 mm |
Apoio da chave | 10 mm |