Chave de fendas Pozidriv (PZ) com lâmina sextavada
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PZ1
Art. 06134231
EAN 4038898271574
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
Lâmina sextavada cromada escovada, chave sextavada e punho de 2 componentes
Modelo sofisticado de alto a baixo
- Lâmina sextavada cromada escovada extremamente robusta
- Transmissão de força melhorada graças à chave sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa na lâmina
- Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso
- Identificação rápida do tamanho certo usando o código de cores Würth na lâmina
- Acabamento da ponta de acordo com a norma ISO 8764-PZ para chaves de fendas PZ
Adapta-se perfeitamente à mão
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | PZ1 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 96 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |
Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos | 5 mm |
Apoio da chave | 8 mm |