Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas Pozidriv (PZ) com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PZ3

Art. 06134233

EAN 4038898271598

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas Pozidriv (PZ) com lâmina sextavada

Art. 06134233
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
Lâmina sextavada cromada escovada, chave sextavada e punho de 2 componentes

Modelo sofisticado de alto a baixo


  • Lâmina sextavada cromada escovada extremamente robusta

  • Transmissão de força melhorada graças à chave sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa na lâmina

  • Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso

  • Identificação rápida do tamanho certo usando o código de cores Würth na lâmina

  • Acabamento da ponta de acordo com a norma ISO 8764-PZ para chaves de fendas PZ


Adapta-se perfeitamente à mão


  • Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante

  • A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto

  • Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

PZ3

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

114 mm

Largura da pega (C)

38 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

8 mm

Apoio da chave

13 mm