Chave de fendas VDE de fenda normal
CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,60 X 3,5MM
Art. 0613631035
EAN 4038898273691
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
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
- Lâmina: Brunida, isolada
- Ponta: Com base na norma DIN ISO 2380-1-B
- Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV
- Marcada com o ano de fabrico
- Teste de impacto a frio mais rigoroso
Norma: IEC 60900
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | Fenda |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 0,6 x 3,5 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 100 mm |
Comprimento da pega (B) | 83 mm |
Largura da pega (C) | 27 mm |