Chave de fendas com ponta AW
Chave de fendas, ponta AW, lâmina redonda
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C AW10
Art. 061343710
EAN 4038898272410
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
A ponta AW garante uma melhor fixação na cabeça do parafuso e evita a saída indesejada da fenda
- Transmissão de força melhorada, vida útil mais longa e excelente centragem graças à ponta AW
- Maior resistência à corrosão e maior robustez da lâmina redonda devido ao revestimento cromado mate
- O melhor encaixe possível no parafuso graças à ponta Black Point
- O código de cores indica imediatamente o tamanho que está a ser utilizado
- O punho de 2 componentes, com a sua forma ergonómica, material exterior macio e lados achatados, garante uma excelente transmissão de força e um trabalho sem esforço
- Identificação rápida e fácil da chave de fendas correta graças ao símbolo na lâmina e à medida da chave no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | AW10 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 95 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |