Chave de fendas com ponta de 1/4" com quadra na extremidade do punho
Chaves de punho com lâmina contínua 1/4"
CHAVE PUNHO 2C ENCAIXE 1/4.
Art. 0613430310
EAN 4050382305107
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
Lâmina contínua, cromada, resistente e brilhante, com suporte para quadras
Duradouro e eficiente
- Chave de fendas com suporte para quadras
- Também pode ser utilizada como uma extensão de ferramenta de roquete, graças à quadra na extremidade do punho
Utilização confortável
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- O punho apresenta lados achatados e reentrâncias ergonómicas para uma melhor transmissão da força, permitindo um trabalho eficiente e um binário mais elevado
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil graças ao símbolo e à medida da lâmina no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para uso com pontas de 1/4" com suportes para quadras
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Comprimento da lâmina (A) | 110 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |