Chave de fendas de 3 componentes
Chave de fendas normal, lâmina sextavada com punho 3C
CHAVE DE FENDA ZEBRA 3C 1,2X7,0X125
Art.
061320007
EAN 4047376188259
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
O punho flexível de 3 componentes garante uma perfeita ergonomia, transmissão de força e conforto
- Lâmina: Lâmina sextavada de uma só peça, cromado fosco; chave, niquelado fosco, temperada, resistente ao impacto
- Capa de impacto grande
- Art-Nr. 0613421035 sem capa de impacto ou ajuste do binário
- Fenda: DIN 5264-A, ISO 2380 com ponta Black Point
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 1,2 x 7,0 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 125 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |
Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos | 6 mm |
Apoio da chave | 10 mm |