Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas de 3 componentes

Chave de fendas normal, lâmina sextavada com punho 3C
CHAVE DE FENDA ZEBRA 3C 1,6X9,0X150

Art. 061320009
EAN 4047376188327

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas de 3 componentes

Art. 061320009
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
O punho flexível de 3 componentes garante uma perfeita ergonomia, transmissão de força e conforto
  • Lâmina: Lâmina sextavada de uma só peça, cromado fosco; chave, niquelado fosco, temperada, resistente ao impacto

  • Capa de impacto grande

  • Art-Nr. 0613421035 sem capa de impacto ou ajuste do binário

  • Fenda: DIN 5264-A, ISO 2380 com ponta Black Point
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

1,6 x 9,0 mm

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

114 mm

Largura da pega (C)

38 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

8 mm

Apoio da chave

13 mm