Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas para sextavado exterior com eixo flexível

CHAVE ZEBRA FLEXIVEL PUNHO 2C SW6

Art. 061328606

EAN 4038898275084

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas para sextavado exterior com eixo flexível

Art. 061328606
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
Lâmina redonda com eixo flexível e cabeça brilhante niquelada
  • O punho 2C, com a sua forma ergonómica, material exterior macio e lados achatados, garante uma transmissão de força ótima e uma aderência segura para um trabalho sem fadiga e eficiente

  • Identificação rápida e fácil da chave de fendas correta graças ao símbolo e à medida da chave no punho

  • A lâmina redonda possui um eixo flexível para áreas de difícil acesso e abraçadeiras para mangueira

  • A cabeça é niquelada brilhante para proteção contra corrosão e desgaste

  • Cabeça com furo interior para lâminas roscadas salientes

  • A chave de caixa está disponível em várias medidas

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

6 mm

Comprimento da lâmina (A)

150 mm

Comprimento da pega (B)

96 mm

Largura da pega (C)

31 mm