Chave de filtro AdBlue®
Chave do filtro AdBlue, sextavada, 3/8"
CHAVE SEXTAVADA PARA FILTRO ADBLUE
Art.
1952001296
EAN 4250158153219
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
Para a desmontagem e montagem da tampa do elemento do filtro de ureia com o binário de aperto especificado pelo fabricante (23 Nm).
Aviso
Tenha em atenção o binário de aperto de 23 Nm recomendado pelo fabricante da viatura!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Mercedes-Benz novo Actros, Axor, Atego, Econic
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 45 mm |
Tipo de ponta | Sextavado |
Comprimento | 65 mm |
Peso unitário | 490 g |