Chave de impacto Power 1/2" Com anel de reforço integrado para longa durabilidade
Chave de caixa de impacto de 1/2", sext., jantes de alumínio
1/2 CHAVES DE IMPACTO - 17MM RED
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Encaixe: Furo para perno de segurança e ranhura para o-ringue
- Geometria: longa
Longa vida útil
O anel de reforço garante uma durabilidade duas vezes superior em comparação com chaves de caixa de impacto convencionais para jantes de alumínio.
Proteção plástica exterior substituível
Revestida a plástico para proteger jantes em alumínio
Chaves de caixa com sistema de cores
Facilita a identificação do tamanho necessário e reduz o tempo de trabalho.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 17 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Comprimento (L1) | 86 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25,5 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 20 mm |
Diâmetro interno da manga (d2) | 24 mm |
Diâmetro externo da manga (d3) | 26 mm |
Design | Forjado |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |