Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de impacto Power 1/2" Com anel de reforço integrado para longa durabilidade

Chave de caixa de impacto de 1/2", sext., jantes de alumínio
1/2 CHAVES DE IMPACTO - 21MM GREEN

Art. 071413421
EAN 4058794024661

Entre na sua conta para ver preços
Chave de impacto Power 1/2" Com anel de reforço integrado para longa durabilidade

Art. 071413421
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
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Encaixe: Furo para perno de segurança e ranhura para o-ringue

  • Geometria: longa


Longa vida útil


O anel de reforço garante uma durabilidade duas vezes superior em comparação com chaves de caixa de impacto convencionais para jantes de alumínio.



Proteção plástica exterior substituível


Revestida a plástico para proteger jantes em alumínio



Chaves de caixa com sistema de cores


Facilita a identificação do tamanho necessário e reduz o tempo de trabalho.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

21 mm

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Comprimento (L1)

86 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

30 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

20 mm

Diâmetro interno da manga (d2)

28 mm

Diâmetro externo da manga (d3)

30 mm

Design

Forjado

Material

Aço

Superfície

Brunido