Chave de luneta dupla Powerdriv®
Chave de luneta dupla
CHAVE LUNETA DIREITA 10X11
Art.
0714211011
EAN 4011231712149
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
Design: métrico, reto
- Luneta: POWERDRIV bi-hex
- Norma: DIN 837/ISO 1085
- Material: Aço crómio-vanádio
- Superfície: polida, cromada
- Geometria: Lados de luneta retos, ângulo de rotação de 12º. Cabeças de paredes finas, embutidas em ambos os lados
- Pode ser utilizada nos espaços mais apertados graças ao veio curto e às cabeças estreitas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 10 x 11 mm |
Comprimento (L) | 130 mm |
Espessura do anel (a1) | 6 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 6 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 16 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 17 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |