Chave de luneta dupla aberta
Chave de luneta dupla aberta com junta
CHAVE DE BOCA DUPLA FLEX 10MM
Art.
071423010
EAN 4046778693316
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
Com junta
- Modelo: Métrico
- Acionamento: POWERDRIV, sextavada
- Lunetas com inclinação de 15°
- Junta rotativa 230°
- Cabeças robustas para aplicações pesadas
- Colar para peças relativamente baixas
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Cromada, mate
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Modelo especial para prensa-cabos de acesso difícil em espaços confinados, p. ex.
- Bocal de ventilação de travão de 8 mm e tubos de travão
- Bocal de ventilação de travão de 9 mm, ventilação de acoplamento no VW Golf IV, Touran e nos modelos com o mesmo design
- Tubos de travão de 10, 11, 12 mm do VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, tubo de direção assistida do VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, junta do parafuso do tubo de óleo na servo-bomba
- Tubos de travão de 13 mm do Ford, Rover, Saab
- Common rail Bosch de 13, 14, 17, 19 mm VW, Mercedes e ligações de ar condicionado de quase todos os fabricantes, p. ex. Waeco, Denso, Bosch e Hella
- Common rail do tubo de diesel de 15 mm Volvo
- Sensor de temperatura de escape de 17 mm Passat
- Novos tubos de óleo da norma ISO de 16, 18 mm, veículos americanos, p. ex. Chrysler
Largura entre faces (SW) | 10 mm |
Comprimento (L) | 128 mm |
Espessura do anel (a1) | 7 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 7 mm |
Diâmetro externo do anel (b1) | 18 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (b2) | 18 mm |
Abertura do anel (C1) | 7 mm |
Abertura do anel 2 (C2) | 7 mm |
Material | Aço |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |