Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de luneta dupla, extra longa

Chave de luneta dupla métrica, extra longa
CHAVE LUNETA DUPLA EXTRA LONGA 10X11MM

Art. 0714235101

EAN 4053479369518

Entre na sua conta para ver preços
Chave de luneta dupla, extra longa

Art. 0714235101
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
Para forças de aperto e libertação elevadas.
  • Modelo: Métrico

  • Acionamento: Luneta POWERDRIV, estriada

  • Norma: Medida da chave conforme DIN 475 Parte II

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície: Corpo cromado com acabamento mate acetinado

  • Geometria: Design de luneta reto e muito estreito para áreas de difícil alcance

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Flange de veio de junta universal, junta de eixo, rótula e junta de suporte, juntas de parafusos de ligações de eixo.

Largura entre faces

10 x 11 mm

Comprimento (L)

292 mm

Espessura do anel (a1)

8 mm

Espessura do anel 2 (a2)

9 mm

Diâmetro externo do anel (d1)

15 mm

Diâmetro externo do anel 2 (d2)

18,1 mm

Espessura da haste

4 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Cromado