Chave de luneta dupla, extra longa
Chave de luneta dupla métrica, extra longa
CHAVE LUNETA DUPLA EXTRA LONGA 16X18MM
Art. 0714235168
EAN 4053479369549
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
Para forças de aperto e libertação elevadas.
- Modelo: Métrico
- Acionamento: Luneta POWERDRIV, estriada
- Norma: Medida da chave conforme DIN 475 Parte II
- Material: Aço cromo-vanádio
- Superfície: Corpo cromado com acabamento mate acetinado
- Geometria: Design de luneta reto e muito estreito para áreas de difícil alcance
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Flange de veio de junta universal, junta de eixo, rótula e junta de suporte, juntas de parafusos de ligações de eixo.
![]() | |
Largura entre faces | 16 x 18 mm |
Comprimento (L) | 388 mm |
Espessura do anel (a1) | 12,3 mm |
Espessura do anel 2 (a2) | 13,3 mm |
Diâmetro externo do anel (d1) | 22,6 mm |
Diâmetro externo do anel 2 (d2) | 26 mm |
Espessura da haste | 5 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |