Chave de parafusos TX com orifício
Chave de fenda TX com furo
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C TX10 C/FURO INT
ZEBRA
Art.
0613434810
EAN 4038898272052
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
- Lâmina: Lâmina redonda, cromado mate
- Ponta: Para parafusos TX com cavilha de segurança, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX10 |
Comprimento da lâmina (A) | 80 mm |
Comprimento da pega (B) | 83 mm |
Largura da pega (C) | 27 mm |