Chave de fenda TX com furo
Chave de fenda TX com furo
CHAVE DE FENDA PUNHO 2C TX25 C/FURO INT
Art. 0613434825
EAN 4038898272083
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
Lâmina cromada escovada com punho de 2 componentes
Longa vida útil
- Lâmina redonda robusta, com revestimento cromado escovado para proteger contra a corrosão
- Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso
- Ponta para cabeças de parafuso com TX interior com cavilha de segurança
Fixação sem fadiga
- Trabalho sem esforço graças ao punho 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX25 |
Comprimento da lâmina (A) | 100 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |