Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas VDE, de fenda PH Para trabalhar em peças sob corrente até 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C PH2
ZEBRA

Art. 06136322
EAN 4038898274001
Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas VDE, de fenda PH Para trabalhar em peças sob corrente até 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Art. 06136322
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
  • Lâmina: brunida, isolada

  • Ponta: Em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1-PH

  • Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV

  • Marcada com o ano de fabrico

  • Teste de impacto a frio mais rigoroso

Norma: EN 60900:2012

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)

Tamanho da ponta

PH2

Normas

IEC 60900:2018

Comprimento da lâmina (A)

100 mm

Comprimento da pega (B)

106 mm

Largura da pega (C)

35 mm