Chave de fendas VDE de fenda normal
CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,80 X 4,0MM
Art.
061363104
EAN 4038898273905
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
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
- Lâmina: Brunida, isolada
- Ponta: Com base na norma DIN ISO 2380-1-B
- Testada individualmente em banho de água com tensão de teste de 10 kV
- Marcada com o ano de fabrico
- Teste de impacto a frio mais rigoroso
Norma: IEC 60900
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)