Chave de parafusos de precisão, TX
Chave de fendas de precisão, TX Black Point
CHAVE DE FENDA P/ ELECTRONICA TX06
Art. 061348206
EAN 4045727082683
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabeça de centragem rotativa de base larga para apoiar o indicador
Para um trabalho otimizado na posição de relojoeiro
Cabeça de centragem com símbolo e tamanho de parafuso
Identificação fácil e rápida
Punho multicomponente com componentes soft-grip de grande superfície
Utilização fácil e confortável
Zona de rotação de ação rápida
Para trabalhos rápidos com toda a mão
Lâminas cromadas de aço especial altamente temperado
Excelente proteção anticorrosiva
Ponta Black Point
Encaixe preciso
Lâmina: Lâmina redonda, cromado escovado
Ponta: TX, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | TX6 |
Comprimento da lâmina (A) | 50 mm |
Comprimento da pega (B) | 100 mm |
Diâmetro da cabeça (C) | 20 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!