Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de parafusos de fenda

Chave de fenda, f. normal, lâmina redonda, curta
CHAVE DE FENDA CURTA PUNHO 2C 1,0X5,5MM
ZEBRA

Art. 061325105
EAN 4038898275176

Entre na sua conta para ver preços
Chave de parafusos de fenda

Art. 061325105
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
Modelo curto com lâmina redonda
  • Lâmina: Cromado mate

  • Ponta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: DIN 5265

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de ponta

Fenda

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

1 x 5,5 mm

Comprimento da lâmina (A)

25 mm

Comprimento da pega (B)

62 mm

Largura da pega (C)

31 mm