Chave de pino, RA
Chave de 6 pinos HA 3/4"
CHAVE DE CAIXA ESPECIAL MB SPRINTER VW
Art.
1952001022
EAN 4250158106086
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
Chave equipada com 6 pinos para a desmontagem e montagem dos eixos traseiros.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
VW LT, MB Sprinter 412 D
Accionador | 3/4" |
Largura do pino fixo | 8 mm |
Diâmetro interior | 50 mm |
Comprimento | 61 mm |
Comprimento 2 | 52 mm |
Diâmetro nominal máx. do TX externo | 70 mm |
Adequado para fabricante de veículo | VAG |
Peso unitário | 850 g |