Chave de pino, corpo básico para TGA de 3/4"
Chave de pino, elemento base MAN-TGA
CHAVE ESPECIAL VEICULOS UTILITARIOS
Art.
1952001114
EAN 4250158139701
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
Com 6 pinos internos para a desmontagem e montagem de eixos traseiros TGA.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Eixo traseiro MAN TGA, por exemplo, HY 1130/HY 1336/HY 1350
Accionador | 3/4" |
Largura do pino fixo | 11,5 mm |
Comprimento | 111 mm |
Largura entre faces | 60 mm |
Peso unitário | 5100 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!