Chave de punho 1/4”
Chaves de punho com veio flexível 1/4"
CHAVE PUNHO 2C FLEXIVEL ENCAIXE 1/4
Art. 06134733
EAN 4038898272601
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
Veio flexível
- Lâmina: Redondo, cromado brilhante
- Luneta: DIN 3120-A 6.3
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para aplicação em chaves de caixa 1/4" com quadra
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Comprimento da lâmina (A) | 150 mm |
Comprimento da pega (B) | 106 mm |
Largura da pega (C) | 35 mm |