Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de roquete a bateria RS 12-A de 1/2"

RTCHWRNCH-CORDL-(RS 12-A-1/2IN)

Art. 5700145000

EAN 4068362173172

Entre na sua conta para ver preços
Chave de roquete a bateria RS 12-A de 1/2"

Art. 5700145000
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
Roquete a bateria prático com suporte de 1/2"

Ergonomia e manuseamento


  • Excelente orientação da ferramenta

  • Punho ergonómico

  • Design fino para um trabalho confortável


Design compacto e funcional


  • Sistema de 12 V estreito para trabalhos em espaços confinados

  • Luz LED integrada para iluminar áreas de trabalho escuras

  • Compacta e prática para uma grande variedade de aplicações


Operação e durabilidade


  • Funcionamento intuitivo com interruptor de aceleração

  • Controlo de velocidade variável para um trabalho preciso

  • Caixa de proteção de metal robusta para uma longa vida útil
Aviso

Para encaixar chaves de caixa com quadra interior em conformidade com a norma DIN 3121 (ferramentas para aparafusar operadas por máquina).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Binário máx.

60 Nm

Velocidade máx. em vazio

230 1/min

Peso da máquina sem a bateria recarregável

700 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA DE 2AH

Bateria recarregável de iões de lítio de 12 V de elevado desempenho, compatível com várias máquinas Würth de 12 V e carregadores AL 30 Li
x 1 Un.
Carregador de 12 V AL 40-LI Para bateria recarregável LI de 10,8 volts e 12 volts

CARREGADOR AL 40 LI

x 1 Un.
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 4AH

Bateria recarregável de iões de lítio de 12 V de elevado desempenho, compatível com várias máquinas Würth de 12 V e carregadores AL 30 Li