Chave de roquete pneumática DRS 3/8"
Chave de roquete pneumática DRS 3/8"
ROQUETE PNEUMATICO
DRS3/8 ZO
Art. 07038380
EAN 4038898339229
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada transmissão de potência e durabilidade
Engrenagem planetária de precisão
Ideal para uso em áreas inacessíveis
Modelo curto
Sem ar de escape na área de trabalho
Ar de escape conduzido para trás, para longe da área de trabalho
Adaptável a cada tarefa
Ajuste de velocidade através de controlo integrado
Sem ajustes não intencionais
Interruptor direita/esquerda embutido
Mangueira de ligação antiemaranhamento
Ligação de ar comprimido rotativa
Impede a entrada de sujidade
Cabeça de roquete revestida a borracha
Bico de encaixe não incluído
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Dispositivo de fixação de ferramenta | 3/8" quadra macho |
Binário máx. | 40 Nm |
Comprimento | 170 mm |
Nível de pressão sonora | 88 dB |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Consumo de ar | 90 l/min |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 6 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!