Chave de tubos 45°
Chave de tubos 45°
ALICATE EXTENSIVO 570MM
Art.
071406 57
EAN 4011231708722
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49249.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48979.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tipo Sueco, ângulo de 45°
Ajuste progressivo
Fixada com porcas de ajuste de fecho
Fixação ideal, com propriedades de alta resistência
Estriado na cabeça contra a direção de rotação
Duradoura e resistente ao desgaste
Dentes endurecidos por indução
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos, porcas, peças de trabalho planas
![]() | |
Diâmetro máx. do tubo em polegadas | 2 in |
Intervalo de aperto | 65 mm |
Comprimento (L) | 570 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 31 mm |
Espessura das garras (C) | 19,5 mm |
DIN | 5234 |
Material | A-CR-V |
Cor | Vermelho |