Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de tubos

Chave de tubos
CHAVE TUBOS 10X11

Art. 0714241011
EAN 4011231713030

Entre na sua conta para ver preços
Chave de tubos

Art. 0714241011
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
  • Acionamento: Sextavado, métrico

  • Norm,a: com base na norma DIN 896

  • Material: Aço cromo-vanádio, forjado

  • Superfície: cromado fosco

  • Cabeças polidas

  • Haste: Sextavada
Aviso

6 x 7 mm a 8 x 9 mm não perfurado de extremidade a extremidade, 10 x 11 mm a 30 x 32 mm perfurado de extremidade a extremidade para inserção de varões roscados longos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

10 x 11 mm

Comprimento (L)

120 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

15 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

16 mm

Diâmetro do furo (d3)

5 mm

Diâmetro da haste (d4)

7.5 mm