Chave de tubos
Chave de tubos
CHAVE TUBOS 14X15
Art.
0714241415
EAN 4011231713078
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
- Acionamento: Sextavado, métrico
- Norm,a: com base na norma DIN 896
- Material: Aço cromo-vanádio, forjado
- Superfície: cromado fosco
- Cabeças polidas
- Haste: Sextavada
Aviso
6 x 7 mm a 8 x 9 mm não perfurado de extremidade a extremidade, 10 x 11 mm a 30 x 32 mm perfurado de extremidade a extremidade para inserção de varões roscados longos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 14 x 15 mm |
Comprimento (L) | 145 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 21.5 mm |
Diâmetro do furo (d3) | 6 mm |
Diâmetro da haste (d4) | 9.5 mm |